ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF32TN

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF32TN - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TN) NPTロックの位置(R) ロッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21715025MGGLF32TN-150-RN
68,530
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする