SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-308
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
308
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21724326
MGGMB32-308-M9N
CADデータダウンロード
¥
61,380
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください