ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-330

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-330 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)330リード線長さ(mm)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類H7Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21724378MGGMB32-330-H7CZ-XC56
68,090
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする