SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-1000
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1000
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21733225
MGGMB50-1000-M9B-XC35
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
134,420
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21733234
MGGMB50-1000-M9BL-XC4
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
139,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください