曜日別特売

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-670

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-670 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)670軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21735937MGGMB50-670
110,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
21735946MGGMB50-670-B54S
114,070
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする