曜日別特売

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF100V

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF100V - SMC
ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)チューブ内径(Φmm)100リード線長さ(mm)(L) 3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21741555MGGMF100V-75-G5BAL75100
249,870
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする