曜日別特売

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF63TFV

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF63TFV - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)250ポートねじの種類(TF) G内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21745579MGGMF63TFV-250
155,380
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする