SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-13Z
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
13
ねじの種類
(-) M5×0.8
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21767848
MGPL12-13Z-M9BW
CADデータダウンロード
¥
26,950
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください