SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-130Z
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
ねじの種類
(-) M5×0.8
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21767857
MGPL12-130Z-M9B
CADデータダウンロード
¥
34,980
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください