SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-150Z
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21767954
MGPL12-150Z-M9BAV
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
37,840
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21767963
MGPL12-150Z-M9BW-XB13
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
35,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21767979
MGPL12-150Z-M9BWSDPC
-
¥
39,930
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください