SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-18Z
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
18
ねじの種類
(-) M5×0.8
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21768015
MGPL12-18Z-A93VL
CADデータダウンロード
(L) 3
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
25,520
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21768024
MGPL12-18Z-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
26,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください