SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-20BZ
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21768058
MGPL12-20BZ-M9BWL-XC8
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
30,750
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21768067
MGPL12-20BZ-XC9
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
21,670
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください