SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-220AZ
仕様
(-XC9) 引込み調整形
ストローク(mm)
220
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
(-)0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ストローク調整範囲(mm)
【A】0~10
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21768313
MGPL12-220AZ-M9NW-XC9
CADデータダウンロード
¥
43,010
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください