曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-220BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-220BZ - SMC
ストローク(mm)
220
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21768338MGPL12-220BZ-M9NW-XC9【B】0~25
¥43,010
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21768347MGPL12-220BZ-XC9【B】0~25
¥36,850
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21768329MGPL12-220BZ-M9NW-XB10C9-
¥39,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする