SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-40AZ
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク調整範囲(mm)
【A】0~10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21768715
MGPL12-40AZ-M9BW-XC8
CADデータダウンロード
(-)0.5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
31,410
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21768724
MGPL12-40AZ-M9NL-XC9
CADデータダウンロード
(L)3
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
29,480
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください