SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-5Z
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
ねじの種類
(-) M5×0.8
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21768803
MGPL12-5Z-M9BWVLS
CADデータダウンロード
¥
23,870
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください