曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-60Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-60Z - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)60ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(Z) 5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21769029MGPL12-60Z-M9BZ
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする