SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-65Z
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
ねじの種類
(-) M5×0.8
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21769047
MGPL12-65Z-A93L-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
28,490
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21769056
MGPL12-65Z-A93VL
CADデータダウンロード
-
¥
29,150
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください