曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-75AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-75AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【A】0~10作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)75軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21769083MGPL12-75AZ-M9BS-XC8(-)0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21769099MGPL12-75AZ-M9NL-XC8(L)3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする