曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-75BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-75BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21769108MGPL12-75BZ-M9BWL-XC8【B】0~25
34,380
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21769117MGPL12-75BZ-M9BWSDPC-XC8-
38,120
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする