SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-10BZ
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
10
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21769284
MGPL16-10BZ-M9NL-XC8
CADデータダウンロード
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
31,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21769293
MGPL16-10BZ-XC8
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
24,810
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください