ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-110AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-110AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)16ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21769704MGPL16-110AZ-A93L-XC19A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21769713MGPL16-110AZ-M9BWL-XC19M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする