ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-125Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-125Z - SMC
チューブ内径(Φmm)16ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)125ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21769783MGPL16-125Z-M9NVMM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
36,080
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21769799MGPL16-125Z-M9NWMM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21769808MGPL16-125Z-XB13(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
29,430
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする