SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-135Z
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
135
ねじの種類
(-) M5×0.8
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21769817
MGPL16-135Z-A93-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
34,320
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21769826
MGPL16-135Z-M9BW
CADデータダウンロード
-
¥
37,070
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください