ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-150AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-150AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21769939MGPL16-150AZ-A93S(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
35,530
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21769948MGPL16-150AZ-M9BAVL(L) 3M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
42,960
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする