ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-18Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-18Z - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)18ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21770115MGPL16-18Z-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21770124MGPL16-18Z-A93LS(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21770133MGPL16-18Z-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
29,370
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする