SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-50BZ
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
50
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21771174
MGPL16-50BZ-A93L-XC8
CADデータダウンロード
(L)3
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
31,520
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21771183
MGPL16-50BZ-M9B-XC8
CADデータダウンロード
(-)0.5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
33,060
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください