SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-75BZ
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21771463
MGPL16-75BZ-A93L-XC8
CADデータダウンロード
(L)3
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
33,170
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21771479
MGPL16-75BZ-M9BW-XC9
CADデータダウンロード
(-)0.5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
33,060
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください