SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-80Z
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
ねじの種類
(-) M5×0.8
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21771603
MGPL16-80Z-M9NL
CADデータダウンロード
-
¥
34,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21771619
MGPL16-80Z-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
27,610
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください