曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-100Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-100Z - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21772084MGPL20-100Z-A93L-XC4(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
37,840
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21772093MGPL20-100Z-A93L-X867(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
35,090
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21772109MGPL20-100Z-A96L-X867(L) 3A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し(-) 2ヶ付
35,310
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21772118MGPL20-100Z-M9BL-XB13(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
37,460
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21772127MGPL20-100Z-M9BL-XB22(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21772136MGPL20-100Z-M9NAL(L) 3M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
39,490
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21772145MGPL20-100Z-M9PWS(-) 0.5M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し(S) 1ヶ付
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする