ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-110Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-110Z - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21772163MGPL20-110Z-A93LS-XB10(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21772179MGPL20-110Z-M9BLS-XB10(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21772188MGPL20-110Z-M9BZS-XB10(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,190
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする