SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-150AZ
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(Z) 5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21772915
MGPL20-150AZ-M9BAZ
CADデータダウンロード
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
46,530
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21772924
MGPL20-150AZ-M9BWZS
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
41,140
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください