SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-170Z
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
170
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21773125
MGPL20-170Z-M9B-XB13
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
41,750
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21773134
MGPL20-170Z-XC4
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
38,720
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください