SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-218Z
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
218
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21773913
MGPL20-218Z-M9B
CADデータダウンロード
-
¥
46,530
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21773929
MGPL20-218Z-M9B-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
46,530
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください