曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-280Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-280Z - SMC
ストローク(mm)280作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様(-XB13) 低速シリンダ(5~50mm/s)ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21774638MGPL20-280Z-M9BAL-XB1328020
52,860
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする