曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-400Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-400Z - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)400ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21775654MGPL20-400Z-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
52,860
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21775663MGPL20-400Z-M9BWZSM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
54,560
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21775679MGPL20-400Z-XC35(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
52,970
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする