曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20M

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20M - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21779784MGPL20M-100Z-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し100
40,540
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21779793MGPL20M-15Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)15
28,440
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21779809MGPL20M-150Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)150
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21779818MGPL20M-150Z-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し150
43,290
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21779827MGPL20M-20Z-M9BVM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し20
34,930
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21779836MGPL20M-20Z-M9PWZSM9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し20
32,180
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21779845MGPL20M-200Z-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し200
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21779854MGPL20M-25Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)25
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21779863MGPL20M-250Z-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し250
49,780
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21779879MGPL20M-250Z-M9NWVM9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し250
50,440
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21779888MGPL20M-30Z-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し30
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21779897MGPL20M-40Z-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し40
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21779906MGPL20M-50Z-M9BVLM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し50
37,570
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする