ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-15Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-15Z - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21781008MGPL25-15Z-M9NVLSM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(S) 1ヶ付
32,010
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21781017MGPL25-15Z-P3DWALP3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し(-) 2ヶ付
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする