SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-20BZ
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
20
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21781665
MGPL25-20BZ-M9BL-XC8
CADデータダウンロード
(L)3
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
39,050
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21781674
MGPL25-20BZ-M9N-XC8
CADデータダウンロード
(-)0.5
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
38,610
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください