SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-205AZ
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク調整範囲(mm)
【A】0~10
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC9) 引込み調整形
ストローク(mm)
205
リード線(m)
(L)3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21782067
MGPL25-205AZ-M9BL-XC9
CADデータダウンロード
¥
50,820
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください