SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-225Z
ストローク(mm)
225
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21782128
MGPL25-225Z-M9BAL
CADデータダウンロード
225
25
¥
52,090
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください