SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-30BZ
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
仕様
(-XC8) 押出し調整形
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L)3
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21782898
MGPL25-30BZ-M9BLS-XC8
CADデータダウンロード
30
25
¥
36,580
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください