SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-300Z
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21783239
MGPL25-300Z-A93-XC4W
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
60,120
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21783248
MGPL25-300Z-M9BSDPC
-
¥
56,930
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21783257
MGPL25-300Z-M9BWS
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
50,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください