SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-40AZ
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク調整範囲(mm)
【A】0~10
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
40
リード線(m)
(L)3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21783467
MGPL25-40AZ-A93VL-XC8
CADデータダウンロード
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
38,830
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21783476
MGPL25-40AZ-M9BWL-XC8
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
40,920
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください