曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-65Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-65Z - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)65ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21784386MGPL25-65Z-A93L-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
36,140
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21784395MGPL25-65Z-M9BVL-(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21784404MGPL25-65Z-M9NZS-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(Z) 5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付
35,640
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする