曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-75BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-75BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21784815MGPL25-75BZ-A93-XC8(-)0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,820
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21784824MGPL25-75BZ-M9BWL-XC8(L)3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,230
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21784833MGPL25-75BZ-M9NWL-XC9(L)3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
39,820
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする