ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25TN

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25TN - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPT軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21785673MGPL25TN-15Z-15(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
28,440
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21785689MGPL25TN-20Z-XC35標準ストローク20(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
30,640
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21785698MGPL25TN-50Z-M9BWZ標準ストローク50M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする