曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-100BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-100BZ - SMC
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21786118MGPL32-100BZ-M9B-XC8(-)0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
60,340
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21786127MGPL32-100BZ-M9BV-XC8(-)0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
61,220
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21786136MGPL32-100BZ-M9NVL-XC8(L)3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
61,880
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする