ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-150Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-150Z - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21787037MGPL32-150Z-A93L-XC6AA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
92,680
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21787046MGPL32-150Z-A93Z-XC35A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
65,010
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21787055MGPL32-150Z-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
61,600
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21787064MGPL32-150Z-M9BAL-X867M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
66,440
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21787073MGPL32-150Z-M9BW-XC85M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
65,180
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21787089MGPL32-150Z-XB22(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
71,780
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする