SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-175Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21787439
MGPL32-175Z-A93L5
-
¥
72,490
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21787448
MGPL32-175Z-XB13
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
62,920
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください